Startseite

FOSNOVA - FOS2296003000 BINARIO MICRO P 9600 MT.1 NER - 2296003000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2296003000 BINARIO MICRO P 9600 MT.1 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Busfähig - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535163785

Artikelnummer

FOS2296003000

Herstellernummer

2296003000

Hersteller

FOS

Länge:

1000 mm

Farbe:

schwarz

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

19 mm

Biegbar:

nein

Binario 48V DC MICRO P: parete plafone