FOSNOVA - FOS2296001500 BINARIO MICRO H 9600 MT.3 BIA - 2296001500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Farbe - weiß
Busfähig - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8016535164096
Artikelnummer
FOS2296001500
Herstellernummer
2296001500
Hersteller
FOS
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Breite:
19 mm
Biegbar:
nein
Binario 48V DC MICRO H: sospensione


