FOSNOVA - FOS2296001300 BINARIO MICRO H 9600 MT.1 BIA - 2296001300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Farbe - weiß
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Biegbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535164058
Artikelnummer
FOS2296001300
Herstellernummer
2296001300
Hersteller
FOS
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
1000 mm
Breite:
19 mm
Omnitrack 48V DC MICRO H: sospensione


