Startseite

FOSNOVA - FOS2248601600 STRISCIA LED 4860 LED 11W 6K L4,8M 24V - 2248601600

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248601600 STRISCIA LED 4860 LED 11W 6K L4,8M 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Austauschbares Betriebsgerät - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - III

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535102418

Artikelnummer

FOS2248601600

Herstellernummer

2248601600

Hersteller

FOS

Spannungsart:

DC

Geeignet für Dimmer:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

11 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Gesamtlänge:

4.846 m

Mit Endstück:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Selbstklebend:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Strip - LED 24V - CRI>80