FOSNOVA - FOS2248601400 STRISCIA LED 4860 LED 13W 4K L4,8M 24V - 2248601400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 600 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 4 W
Packung
1 ST
EAN
8016535102401
Artikelnummer
FOS2248601400
Herstellernummer
2248601400
Hersteller
FOS
Lichtstrom je Meter:
600 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Montageart:
Aufbau/Einbau
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
13 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Gesamtlänge:
4.846 m
Mit Schutzabdeckung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


