Startseite

FOSNOVA - FOS2248601300 STRISCIA LED 4860 LED 13W 3K L4,8M 24V - 2248601300

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248601300 STRISCIA LED 4860 LED 13W 3K L4,8M 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1800 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 11 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535102388

Artikelnummer

FOS2248601300

Herstellernummer

2248601300

Hersteller

FOS

Lichtstrom je Meter:

1800 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

11 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

13 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gesamtlänge:

4.846 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strip - LED 24V - CRI80