FOSNOVA - FOS2248591400 STRISCIA LED 4859 LED 9W 4K L4,8M 24V - 2248591400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 7 W
Packung
1 ST
EAN
8016535102364
Artikelnummer
FOS2248591400
Herstellernummer
2248591400
Hersteller
FOS
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
7 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
9 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gesamtlänge:
4.846 m
Mit Schutzabdeckung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


