Startseite

FOSNOVA - FOS2248551600 STRISCIA LED 4855 LED 10W 6K L5M 24V - 2248551600

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248551600 STRISCIA LED 4855 LED 10W 6K L5M 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1200 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Breite - 8 mm

  • Geeignet für Dimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535098056

Artikelnummer

FOS2248551600

Herstellernummer

2248551600

Hersteller

FOS

Lichtstrom je Meter:

1200 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

8 mm

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

11 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gesamtlänge:

4.846 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strip - LED 24V - CRI90