FOSNOVA - FOS2248551300 STRISCIA LED 4855 LED 11W 3K L5M 24V - 2248551300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 11 W
Packung
1 ST
EAN
8016535098032
Artikelnummer
FOS2248551300
Herstellernummer
2248551300
Hersteller
FOS
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
11 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Gesamtlänge:
4.846 m
Mit Schutzabdeckung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


