FOSNOVA - FOS2248512200 STRISCIALED 4851 120LED MT RGB IP65 L5M - 2248512200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 0...0 K
Breite - 8 mm
Geeignet für Dimmer - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8016535173845
Artikelnummer
FOS2248512200
Herstellernummer
2248512200
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
0...0 K
Breite:
8 mm
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
70 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


