Startseite

FOSNOVA - FOS2248511100 STRISCIA LED 4851 60 LED MT 3K IP20 L5M - 2248511100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2248511100 STRISCIA LED 4851 60 LED MT 3K IP20 L5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 300 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 4.6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535059002

Artikelnummer

FOS2248511100

Herstellernummer

2248511100

Hersteller

FOS

Lichtstrom je Meter:

300 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

4.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Geeignet für Dimmer:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Max. Systemleistung:

25 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gesamtlänge:

3 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Strip 60LED - IP20 - CRI 80 - 24V - 100lm-W

Ein FOSNOVA Produkt

Entdecken Sie die FOSNOVA-Serie