FOSNOVA - FOS2248510800 STRISCIA LED 4851 120LED MT 2K IP65 L5M - 2248510800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Breite - 10 mm
Geeignet für Dimmer - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8016535133153
Artikelnummer
FOS2248510800
Herstellernummer
2248510800
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Breite:
10 mm
Geeignet für Dimmer:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
60 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


