FOSNOVA - FOS2238563103 MODULO LINEARE 3856 L560 S NER PLAF - 2238563103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 560 mm
Breite - 50 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535140328
Artikelnummer
FOS2238563103
Herstellernummer
2238563103
Hersteller
FOS
Farbe:
schwarz
Länge:
560 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Modulo S lineare a plafone


