FOSNOVA - FOS2238561203 MODULO LINEARE 3856 L560 S BIA INC - 2238561203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 560 mm
Breite - 50 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535140359
Artikelnummer
FOS2238561203
Herstellernummer
2238561203
Hersteller
FOS
Farbe:
weiß
Länge:
560 mm
Breite:
50 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Modulo S lineare a incasso


