FOSNOVA - FOS2230721039 LISET 2.0 TAV1 3072 8W 3K CLD BIA - 2230721039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 8 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 410 mm
Mit Schalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535151508
Artikelnummer
FOS2230721039
Herstellernummer
2230721039
Hersteller
FOS
Max. Systemleistung:
8 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
410 mm
Mit Schalter:
ja
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Mit Steckdose:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Leistungsfaktor:
0.92
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Breite:
100 mm
Länge:
352 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein