Startseite

FOSNOVA - FOS2230603000 LISET 2.0 OFF1 3060 32W CLD NER - 2230603000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2230603000 LISET 2.0 OFF1 3060 32W CLD NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 30 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Höhe/Tiefe - 2015 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.091 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016535151898

Artikelnummer

FOS2230603000

Herstellernummer

2230603000

Hersteller

FOS

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

2015 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung DALI-2:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Breite:

300 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Leistungsfaktor:

0.92

Länge:

575 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Liset 2.0 OFFICE 1 - fisso ottiche comfort luce diretta + diffusore opale luce indiretta