FOSNOVA - FOS2230601039 LISET 2.0 OFF1 3060 32W 3K CLD BIA - 2230601039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Höhe/Tiefe - 2015 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.091 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016535151904
Artikelnummer
FOS2230601039
Herstellernummer
2230601039
Hersteller
FOS
Max. Systemleistung:
30 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
2015 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung DALI-2:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Breite:
300 mm
Dimmung DMX:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Leistungsfaktor:
0.92
Länge:
575 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


