FOSNOVA - FOS2230223000 LISET 2.0 3022 55W L2295 CLD NER SOS - 2230223000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 55...55 W
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016535119911
Artikelnummer
FOS2230223000
Herstellernummer
2230223000
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP40
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
55...55 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Dimmung DALI:
ja
Länge:
2295 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5060...0 lm
Breite:
50 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Wandmontage:
ja


