FOSNOVA - FOS223022121241 LISET 2.0 3022 72W L2295 CLD-D-D BIA D I - 223022121241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung - 72...72 W
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016535131180
Artikelnummer
FOS223022121241
Herstellernummer
223022121241
Hersteller
FOS
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Geeignet für Lampenleistung:
72...72 W
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Dimmung DALI:
ja
Länge:
2285 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6662...0 lm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
72 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Wandmontage:
nein


