Startseite

FOSNOVA - FOS223021363941 .LISET 2.0 3021 30W L1415 CLD-D-D NER PL

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS223021363941 .LISET 2.0 3021 30W L1415 CLD-D-D NER PL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6131 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 55...55 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535130640

Artikelnummer

FOS223021363941

Herstellernummer

223021363941

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6131 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

55...55 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Dimmung DALI:

ja

Länge:

1415 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

II

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

72 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Wandmontage:

nein

Liset 2.0 a plafone- con diffusore in policarbonato. 55W. 6131 lm. 4000K. DALI