Startseite

FOSNOVA - FOS2230203100 LISET 2.0 3020 38W L1455 CLD NER D I - 2230203100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2230203100 LISET 2.0 3020 38W L1455 CLD NER D I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 42...42 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535119492

Artikelnummer

FOS2230203100

Herstellernummer

2230203100

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP40

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

42...42 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1455 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3865...0 lm

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - Dark light - UGR19