Startseite

FOSNOVA - FOS2230201200 LISET 2.0 3020 73W L2310 CLD BIA D I - 2230201200

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2230201200 LISET 2.0 3020 73W L2310 CLD BIA D I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 72...72 W

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535119485

Artikelnummer

FOS2230201200

Herstellernummer

2230201200

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP40

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

72...72 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

2310 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6800...0 lm

Breite:

50 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Liset 2.0 - a sospensione - diretta indiretta - Dark light - UGR19