Startseite

FOSNOVA - FOS2230200500 LISET 2.0 3020 44W L2310 CLD BIA PLAF - 2230200500

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2230200500 LISET 2.0 3020 44W L2310 CLD BIA PLAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535119331

Artikelnummer

FOS2230200500

Herstellernummer

2230200500

Hersteller

FOS

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

55...55 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5198...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

72 mm

Länge:

2310 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Liset 2.0 - con diffusore in policarbonato. 55W. 5198 lm. 4000K.