Startseite

FOSNOVA - FOS2230041000 TECHNO T 3004 LED 28W 4K CLD BIA - 2230041000

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2230041000 TECHNO T 3004 LED 28W 4K CLD  BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535121273

Artikelnummer

FOS2230041000

Herstellernummer

2230041000

Hersteller

FOS

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

28...28 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3420...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

68 mm

Höhe/Tiefe:

62 mm

Länge:

1180 mm

Techno Track 3 - simmetrico 90°. Techno Track nuovo sistema modulare installabile direttamente su binario in maniera semplice e soprattutto sicura perché il fissaggio è garantito dal blocco meccanico di sicurezza. 28W. 3420 lm. 4000K