Startseite

FOSNOVA - FOS2230031039 TECHNO T 3003 LED 28W 3K CLD BIA - 2230031039

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2230031039 TECHNO T 3003 LED 28W 3K CLD  BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535131890

Artikelnummer

FOS2230031039

Herstellernummer

2230031039

Hersteller

FOS

Techno Track 2 - simmetrico 60°