Startseite

FOSNOVA - FOS2222299000 BELL D DECOR LINE 2229 CLD S ORO - 2222299000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Farbe - Gold

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 330 mm

  • Durchmesser - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535121457

Artikelnummer

FOS2222299000

Herstellernummer

2222299000

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Farbe:

Gold

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

330 mm

Durchmesser:

300 mm

Bell D - decor LINE Illumina la tua casa, il tuo locale o il tuo punto vendita con il nostro assortimento di Bell - Decor Line a sospensione in diversi stili e colori. Bell è una sospensione perfetta in qualsiasi ambiente; facile da installare, si dimostra estremamente versatile. Colore Oro