Startseite

FOSNOVA - FOS2222289000 BELL C DECOR LINE 2228 CLD S ORO - 2222289000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Gold

  • Höhe - 400 mm

  • Durchmesser - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535121426

Artikelnummer

FOS2222289000

Herstellernummer

2222289000

Hersteller

FOS

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Gold

Höhe:

400 mm

Durchmesser:

200 mm

Bell C - decor LINE