FOSNOVA - FOS2222278000 BELL B DECOR LINE 2227 CLD S RAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Höhe - 450 mm
Durchmesser - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535121402
Artikelnummer
FOS2222278000
Herstellernummer
2222278000
Hersteller
FOS
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Höhe:
450 mm
Durchmesser:
180 mm
Bell B - decor LINE Illumina la tua casa, il tuo locale o il tuo punto vendita con il nostro assortimento di Bell - Decor Line a sospensione in diversi stili e colori. Bell è una sospensione perfetta in qualsiasi ambiente; facile da installare, si dimostra estremamente versatile. Colore Rame