FOSNOVA - FOS2222269000 BELL A DECOR LINE 2226 CLD S ORO - 2222269000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8016535121365
Artikelnummer
FOS2222269000
Herstellernummer
2222269000
Hersteller
FOS
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Gold
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DALI-2:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Max. Systemleistung:
0 W
Farbtemperatur:
0...0 K
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Höhe/Tiefe:
450 mm
Durchmesser:
200 mm
Mit Abhängung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


