Startseite

FOSNOVA - FOS2218061268 SHOP 2 1806 LED 48W 4K CLD BIA - 2218061268

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2218061268 SHOP 2 1806 LED 48W 4K CLD BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 38 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

895 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016535127893

Artikelnummer

FOS2218061268

Herstellernummer

2218061268

Hersteller

FOS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

38 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

38...38 W

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1890...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Shop 2 - CRI 93 - plafone - Telaio: in alluminio con faretti orientabili e basculanti. Lente: sfaccettata ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Fattore di potenza:>0,95. LED COB 38W 4000K 1890 lm CRI 93 - 38° . Bianco. DALI