FOSNOVA - FOS2218061200 SHOP 2 1806 LED 48W CLD BIA - 2218061200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8016535087777
Artikelnummer
FOS2218061200
Herstellernummer
2218061200
Hersteller
FOS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Leistungsfaktor:
0
Länge:
350 mm
Breite:
181 mm
Einbaulänge:
345...0 mm
Einbaubreite:
175...0 mm
Einbauhöhe:
120...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


