FOSNOVA - FOS2218061100 SHOP 1 1806 LED 24W CLD BIA - 2218061100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535087760
Artikelnummer
FOS2218061100
Herstellernummer
2218061100
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
181 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
181 mm
Leistungsfaktor:
0
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Einbaulänge:
175...0 mm
Einbaubreite:
175...0 mm
Einbauhöhe:
120...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


