Startseite

FOSNOVA - FOS2217221400 ENERGY 2230 1722 24W 3K CLD BIA - 2217221400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535088163

Artikelnummer

FOS2217221400

Herstellernummer

2217221400

Hersteller

FOS

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700 lm

Leistungsfaktor:

0

Außendurchmesser:

230 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

76 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Energy, una delle serie di faretti da incasso più conosciute e diffuse, si rinnova completamente, mantenendo sempre inalterato il suo elevato standard qualitativo. Questi faretti sono ideali nella sostituzione dei vecchi impianti di illuminazione: graziealla possibilità di essere installati in misure da 78mm a 270mm., risultano perfettamente in grado di coprire i fori preesistenti. Corpo: In alluminio pressofuso. Diffusore: pannello in PMMA spessore 6mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del LED. Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Equipaggiamento: Completo di staffa regolabile in acciaio. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED: ad alta efficienza 2700lm - 30W - 3000K - CRI 90 - DIM IGBT (Il dimmer deve essere specifico per configurazioni LED+driver e dotato di regolazione del minimo livello di luminosità). Fattore di potenza: ≥0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 40.000h (L70B50). diam. incasso 205/225mm.