FOSNOVA - FOS2217221100 ENERGY 2230 1722 19W 3K CLD BIA - 2217221100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8016535085704
Artikelnummer
FOS2217221100
Herstellernummer
2217221100
Hersteller
FOS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse:
II
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100 lm
Leistungsfaktor:
0
Außendurchmesser:
230 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
62 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



