FOSNOVA - FOS2217217600 ENERGY 2000 1721 FLC 2X26D CNR-L ALLUM. - 2217217600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8016535206475
Artikelnummer
FOS2217217600
Herstellernummer
2217217600
Hersteller
FOS
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
ja
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Außendurchmesser:
240 mm
Einbauhöhe:
128...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein