Startseite

FOSNOVA - FOS2217090131 EMERGENCY 1B 1709 LED 2W CLD-E 3H BIA - 2217090131

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2217090131 EMERGENCY 1B 1709 LED 2W CLD-E 3H BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Einbau

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

101 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016535132606

Artikelnummer

FOS2217090131

Herstellernummer

2217090131

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Einbau

Max. Systemleistung:

2 W

Nennbetriebsdauer:

3...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Höhe/Tiefe:

79 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Einbauhöhe/-tiefe:

-85 mm

Emergency 1B