Startseite

FOSNOVA - FOS2217090100 EMERGENCY 1B 1709 LED 2W CLD-E BIA - 2217090100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2217090100 EMERGENCY 1B 1709 LED 2W CLD-E BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Einbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Mit Fernbedienung - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535121600

Artikelnummer

FOS2217090100

Herstellernummer

2217090100

Hersteller

FOS

Montageart:

Einbau

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Leistungsfaktor:

0.9

Einbauhöhe/-tiefe:

-85 mm

Einbaudurchmesser:

40 mm

Emergency 1B