Startseite

FOSNOVA - FOS2217082031 EMERGENCY 2B 1708 LED 2W CLD-E 3H BIA - 2217082031

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2217082031 EMERGENCY 2B 1708 LED 2W CLD-E 3H BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Art der Kennzeichnung - doppelseitig

  • Mit Piktogramm - nein

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8016535147204

Artikelnummer

FOS2217082031

Herstellernummer

2217082031

Hersteller

FOS

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Art der Kennzeichnung:

doppelseitig

Mit Piktogramm:

nein

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Max. Systemleistung:

2 W

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

123 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

123 mm

Emergency 2 B