FOSNOVA - FOS2217082000 EMERGENCY 2B 1708 LED 2W CLD-E BIA - 2217082000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Art der Kennzeichnung - doppelseitig
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8016535147198
Artikelnummer
FOS2217082000
Herstellernummer
2217082000
Hersteller
FOS
Montageart:
Deckenanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Art der Kennzeichnung:
doppelseitig
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Max. Systemleistung:
2 W
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
123 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
123 mm