FOSNOVA - FOS2215271000 OFFICE 1 1527 COB 3000 25W 4K CLD BIA - 2215271000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
Office
EAN
8016535081256
Artikelnummer
FOS2215271000
Herstellernummer
2215271000
Hersteller
FOS
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000...0 lm
Leistungsfaktor:
0
Außendurchmesser:
220 mm
Einbauhöhe:
158...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



