FOSNOVA - FOS2215261500 OFFICE 2 1526 COB 7700 69W 4K CLD BIA - 2215261500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8016535085513
Artikelnummer
FOS2215261500
Herstellernummer
2215261500
Hersteller
FOS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
67...67 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
245 mm
Leistungsfaktor:
0
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8200...0 lm
Einbauhöhe:
200...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


