FOSNOVA - FOS2209701400 TELAIO INC 970 STR. NASCOSTA 120X30 BIA - 2209701400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1300 mm
Breite - 300 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535113407
Artikelnummer
FOS2209701400
Herstellernummer
2209701400
Hersteller
FOS
Farbe:
weiß
Länge:
1300 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Telaio R - 1200x300


