Startseite

FOSNOVA - FOS2209700500 CORNICE PLAF 970 TOLEDO R4 BIA - 2209700500

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209700500 CORNICE PLAF 970 TOLEDO R4 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535148126

Artikelnummer

FOS2209700500

Herstellernummer

2209700500

Hersteller

FOS

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Länge:

1200 mm

Breite:

600 mm

Cornice per Toledo