FOSNOVA - FOS2209700400 CORNICE PLAF 970 TOLEDO R2 BIA - 2209700400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 1200 mm
Breite - 300 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535141059
Artikelnummer
FOS2209700400
Herstellernummer
2209700400
Hersteller
FOS
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Cornice per Toledo


