Startseite

FOSNOVA - FOS2209700100 CORNICE PLAF 970 PANNELLO BIA - 2209700100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209700100 CORNICE PLAF 970 PANNELLO BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535157258

Artikelnummer

FOS2209700100

Herstellernummer

2209700100

Hersteller

FOS

Farbe:

weiß

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Cornice 600x600