FOSNOVA - FOS2209601300 KIT L1 0960 LED 20W EMERG 1H - 2209601300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - ohmsche Verbraucher
Leistung - 8.4 W
Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8016535043216
Artikelnummer
FOS2209601300
Herstellernummer
2209601300
Hersteller
FOS
Leuchtmittel:
ohmsche Verbraucher
Leistung:
8.4 W
Schaltungsart:
Bereitschaftsschaltung
Nennspannung:
220...240 V
Funzionamento combinato. Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete. Batterie al Ni-Cd “alta temperatura”. Indicatore di ricarica a led (lunghezza cavo 350mm). Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate. Possibilità di inibizione in ModoRiposo. A richiesta versione con autodiagnosi a microprocessore integrato. Portata morsettiera: 1,5mm2. Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV