FOSNOVA - FOS2209303600 ANELLO T TECHNO B 232 0930 NERO - 2209303600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Durchmesser - 232 mm
Packung
1 ST
EAN
8016535174286
Artikelnummer
FOS2209303600
Herstellernummer
2209303600
Hersteller
FOS
Farbe:
schwarz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Durchmesser:
232 mm
Anello - Techno B 232


