FOSNOVA - FOS2209301800 ANELLO Q TECHNO B 232 0930 BIANCO - 2209301800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 232 mm
Breite - 232 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535174316
Artikelnummer
FOS2209301800
Herstellernummer
2209301800
Hersteller
FOS
Farbe:
weiß
Länge:
232 mm
Breite:
232 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Anello quadrato - Techno B 232


