FOSNOVA - FOS2209301200 ANELLO Q TECHNO B 114 0930 BIANCO - 2209301200
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 114 mm
Breite - 114 mm
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8016535174217
Artikelnummer
FOS2209301200
Herstellernummer
2209301200
Hersteller
FOS
Farbe:
weiß
Länge:
114 mm
Breite:
114 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Anello quadrato - Techno B 114


