Startseite

FOSNOVA - FOS2209277100 RIFLETTORE LUCENTE 3.1 0927 ALL - 2209277100

KopierenKopieren
FOSNOVA - FOS2209277100 RIFLETTORE LUCENTE 3.1 0927 ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Aluminium

  • Durchmesser - 410 mm

  • Raster gelocht - nein

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535147150

Artikelnummer

FOS2209277100

Herstellernummer

2209277100

Hersteller

FOS

Farbe:

Aluminium

Durchmesser:

410 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Riflettore Lucente 3.1 - UGR25